Eriks
STAUFF

STAUFF Saugkorb SUS-P-131-B40F-212-125-3

  • ERIKS:1058323
  • Hersteller:1910001035
Image 1
Zur Liste hinzufügen

98,38 €/ Stückexkl. MwSt

115,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Grösse
131
Filterfeinheit
125 µm
Max. Ölstrom
340 l/min
Ventiltyp
Bypassventil 0,2 bar
Anschluss
2.1/2'' BSP
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Kennziffer
SUS-131-G40-212-125-P-B0.2