Eriks
STAUFF

STAUFF Saugkorb SUS-P-102-B32F-260-125-0

  • ERIKS:1058316
  • Hersteller:1910000652
Image 1
Zur Liste hinzufügen

59,02 €/ Stückexkl. MwSt

69,05 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Grösse
102
Filterfeinheit
125 µm
Max. Ölstrom
230 l/min
Ventiltyp
Kein Ventil
Anschluss
2'' BSP
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Kennziffer
SUS-102-G32-260-125-P-0