Eriks
STAUFF

STAUFF Saugkorb SUS-P-102-B32F-200-125-3

  • ERIKS:1058319
  • Hersteller:1910000919
Image 1
Zur Liste hinzufügen

88,61 €/ Stückexkl. MwSt

103,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Grösse
102
Filterfeinheit
125 µm
Max. Ölstrom
230 l/min
Ventiltyp
Bypassventil 0,2 bar
Anschluss
2'' BSP
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Kennziffer
SUS-102-G32-200-125-P-B0.2