Eriks
STAUFF

STAUFF Saugkorb SUS-P-088-B24F-140-060-0

  • ERIKS:1058305
  • Hersteller:1910000466
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,15 €/ Stückexkl. MwSt

25,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Grösse
088
Filterfeinheit
60 µm
Max. Ölstrom
140 l/min
Ventiltyp
Kein Ventil
Anschluss
1.1/2'' BSP
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Kennziffer
SUS-088-G24-140-060-P-0