Eriks
STAUFF

STAUFF Saugkorb SUS-P-088-B20F-140-060-0

  • ERIKS:1058302
  • Hersteller:1910000465
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,51 €/ Stückexkl. MwSt

22,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Grösse
088
Filterfeinheit
60 µm
Max. Ölstrom
65 l/min
Ventiltyp
Kein Ventil
Anschluss
1.1/4'' BSP
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Kennziffer
SUS-088-G20-140-060-P-0