Eriks
STAUFF

STAUFF Saugkorb SUS-P-068-B16F-140-125-0

  • ERIKS:1058300
  • Hersteller:1910000649
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,81 €/ Stückexkl. MwSt

19,67 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Grösse
068
Filterfeinheit
125 µm
Max. Ölstrom
50 l/min
Ventiltyp
Kein Ventil
Anschluss
1'' BSP
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Kennziffer
SUS-068-G16-140-125-P-0