Eriks
STAUFF

STAUFF Saugkorb SUS-P-068-B12F-105-125-3

  • ERIKS:1058298
  • Hersteller:1910000844
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,26 €/ Stückexkl. MwSt

24,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Grösse
068
Filterfeinheit
125 µm
Max. Ölstrom
25 l/min
Ventiltyp
Bypassventil 0,2 bar
Anschluss
3/4" BSP
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Kennziffer
SUS-068-G12-105-125-P-B0.2