Eriks
STAUFF

STAUFF Saugkorb SUS-P-068-B12F-105-125-0

  • ERIKS:1058297
  • Hersteller:1910000648
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,08 €/ Stückexkl. MwSt

17,64 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Grösse
068
Filterfeinheit
125 µm
Max. Ölstrom
25 l/min
Ventiltyp
Kein Ventil
Anschluss
3/4" BSP
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Kennziffer
SUS-068-G12-105-125-P-0