Eriks
STAUFF

STAUFF Saugkorb SUS-P-050-B08F-105-125-3

  • ERIKS:1058295
  • Hersteller:1910000690
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,28 €/ Stückexkl. MwSt

20,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Grösse
050
Filterfeinheit
125 µm
Max. Ölstrom
15 l/min
Ventiltyp
Bypassventil 0,2 bar
Anschluss
1/2" BSP
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Kennziffer
SUS-050-G08-105-125-P-B0.2