Eriks
STAUFF

STAUFF Saugkorb SUS-P-050-B06F-067-125-3

  • ERIKS:1058292
  • Hersteller:1910000843
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,81 €/ Stückexkl. MwSt

19,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Grösse
050
Filterfeinheit
125 µm
Max. Ölstrom
12 l/min
Ventiltyp
Bypassventil 0,2 bar
Anschluss
3/8" BSP
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Kennziffer
SUS-050-G06-067-125-P-B0.2