Eriks
STAUFF

STAUFF Saugkorb SUS-P-050-B06F-067-125-0

  • ERIKS:1058291
  • Hersteller:1910000637
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,95 €/ Stückexkl. MwSt

13,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Grösse
050
Filterfeinheit
125 µm
Max. Ölstrom
12 l/min
Ventiltyp
Kein Ventil
Anschluss
3/8" BSP
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Kennziffer
SUS-050-G06-067-125-P-0