Eriks
STAUFF

STAUFF Saugkorb SUS-102-G32-300-125-P-B0.2

  • ERIKS:14737495
  • Hersteller:1910001934
Image 1
Zur Liste hinzufügen

67,26 €/ Stückexkl. MwSt

78,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Grösse
102
Filterfeinheit
125 µm
Max. Ölstrom
230 l/min
Ventiltyp
Bypassventil 0,2 bar
Anschluss
2'' BSP
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Kennziffer
SUS-102-G32-300-125-P-B0.2