Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | RBD-A |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Gewindemaß metrisch | 12 |
Höhe | 125 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN65 in |
Gewindelänge | 50 mm |
Mittenabstand Schraubgewinde | 94 mm |
Mit Muttern | Ja |
Anzahl Mutter | 4 |
Mit Sattelstück | Nein |