Eriks
STAUFF

STAUFF Rückstromverteiler SRV-950-B48

  • ERIKS:1058188
  • Hersteller:1910000426
Image 1
Zur Liste hinzufügen

80,88 €/ Stückexkl. MwSt

94,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Max. Durchfluss
950 l/min
Anschlüsse
3" BSP
Länge
272 mm
Durchmesser
148 mm