Eriks
STAUFF

STAUFF Rückstromverteiler SRV-454-B32

  • ERIKS:1058186
  • Hersteller:1910000424
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,53 €/ Stückexkl. MwSt

43,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Max. Durchfluss
454 l/min
Anschlüsse
2" BSP
Länge
260 mm
Durchmesser
84 mm