

351,39 €/ Stückexkl. MwSt
411,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | RTF |
Typ | Tankaufbaumontage |
Grösse | 48 |
Kennziffer | RTF-48-O-O-B-U20/O-O-S2 |
Max. Ölstrom | 190 l/min |
Max. Betriebsdruck | 6.9 bar |
Anschluss | 1.5/8" - 12 UN |
Ventiltyp | Kein Ventil |
Mit Verschmutzungsanzeige | Nein |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -25 bis 95 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
Werkstoff Filtergehäuse | Polyamid |
Material Dichtung | NBR |