

214,13 €/ Stückexkl. MwSt
250,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | RTF |
Typ | Tankaufbaumontage |
Grösse | 47 |
Kennziffer | RTF-47-O-O-B-N20+C324U/O-O-S1 |
Max. Ölstrom | 378 l/min |
Max. Betriebsdruck | 6.9 bar |
Anschluss | 1.1/4" BSP |
Ventiltyp | Kein Ventil |
Mit Verschmutzungsanzeige | Nein |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -25 bis 95 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
Werkstoff Filtergehäuse | Polyamid |
Material Dichtung | NBR |