

54,82 €/ Stückexkl. MwSt
64,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | RTF |
Typ | Tankaufbaumontage |
Grösse | 20 |
Kennziffer | RTF-20-O-O-B-G12-O-L10 |
Max. Ölstrom | 115 l/min |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Anschluss | 3/4" BSP |
Ventiltyp | Kein Ventil |
Mit Verschmutzungsanzeige | Nein |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
Werkstoff Filtergehäuse | Polyamid |
Material Dichtung | NBR |