

36,50 €/ Stückexkl. MwSt
42,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | RTF |
Typ | Tankaufbaumontage |
Grösse | 15 |
Kennziffer | RTF-15-O-O-B-G16 |
Max. Ölstrom | 57 l/min |
Max. Betriebsdruck | 3.4 bar |
Anschluss | 1'' BSP |
Ventiltyp | Kein Ventil |
Mit Verschmutzungsanzeige | Nein |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
Werkstoff Filtergehäuse | Polyamid |
Material Dichtung | NBR |