

183,58 €/ Stückexkl. MwSt
214,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | RFB |
Typ | Tankaufbaumontage |
Grösse | 022 |
Kennziffer | RFB-022-G-10-B-G16-G230-G16 |
Max. Ölstrom | 75 l/min |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Anschluss | 1'' BSP + Gewindeanschluss Auslass |
Ventiltyp | Kein Ventil |
Mit Verschmutzungsanzeige | Elektrisch |
Spannung | 230 V |
Filterelement enthalten | Ja |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 10 µm |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
Werkstoff Filtergehäuse | Polyamid glasfaserverstärkt |
Material Dichtung | NBR |