Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | RF |
Typ | Tankaufbaumontage |
Grösse | 130 |
Kennziffer | RF-130-O-O-V-G32/2 |
Max. Ölstrom | 500 l/min |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Anschluss | 2'' BSP |
Ventiltyp | Kein Ventil |
Mit Verschmutzungsanzeige | Nein |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
Werkstoff Filtergehäuse | Polyamid glasfaserverstärkt |
Material Dichtung | FKM |