251,47 €/ Stückexkl. MwSt
294,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | RF |
Typ | Tankaufbaumontage |
Grösse | 130 |
Kennziffer | RF-130-O-O-B-U24/2 |
Max. Ölstrom | 500 l/min |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Anschluss | 1.7/8" - 12 UN |
Ventiltyp | Kein Ventil |
Mit Verschmutzungsanzeige | Nein |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
Werkstoff Filtergehäuse | Polyamid glasfaserverstärkt |
Material Dichtung | NBR |