Eriks
STAUFF

STAUFF Rücklauffiltergehäuse RF-130-O-O-B-G32-O-G24/2

  • ERIKS:13029481
  • Hersteller:6100286367
Image 1
Zur Liste hinzufügen

273,45 €/ Stückexkl. MwSt

319,94 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
RF
Typ
Tankaufbaumontage
Grösse
130
Kennziffer
RF-130-O-O-B-G32-O-G24/2
Max. Ölstrom
500 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
Anschluss
2'' BSP + Gewindeanschluss Auslass
Ventiltyp
Kein Ventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Nein
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Polyamid glasfaserverstärkt
Material Dichtung
NBR