Eriks
STAUFF

STAUFF Rücklauffiltergehäuse RF-130-O-O-B-G32-G42NO

  • ERIKS:1057880
  • Hersteller:1010000230
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
RF
Typ
Tankaufbaumontage
Grösse
130
Kennziffer
RF-130-O-O-B-G32-G42NO
Max. Ölstrom
500 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
Anschluss
2'' BSP
Ventiltyp
Kein Ventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Elektrisch
Spannung
42V
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Polyamid glasfaserverstärkt
Material Dichtung
NBR