Eriks
STAUFF

STAUFF Rücklauffiltergehäuse RF-130-G-10-B-G32-V

  • ERIKS:14737456
  • Hersteller:1010001028
Image 1
Zur Liste hinzufügen

425,83 €/ Stückexkl. MwSt

498,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
RF
Typ
Tankaufbaumontage
Grösse
130
Kennziffer
RF-130-G-10-B-G32-V
Max. Ölstrom
500 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
Anschluss
2'' BSP
Ventiltyp
Kein Ventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch
Filterelement enthalten
Ja
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Polyamid glasfaserverstärkt
Material Dichtung
NBR