Eriks
STAUFF

STAUFF Rücklauffiltergehäuse RF-090-O-O-B-N32

  • ERIKS:14737453
  • Hersteller:1010000058
Image 1
Zur Liste hinzufügen

256,80 €/ Stückexkl. MwSt

300,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
RF
Typ
Tankaufbaumontage
Grösse
090
Kennziffer
RF-090-O-O-B-N32
Max. Ölstrom
330 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
Anschluss
2" NPT
Ventiltyp
Kein Ventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Nein
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Polyamid glasfaserverstärkt
Material Dichtung
NBR