245,67 €/ Stückexkl. MwSt
287,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | RF |
Typ | Tankaufbaumontage |
Grösse | 090 |
Kennziffer | RF-090-O-O-B-C332U/2 |
Max. Ölstrom | 330 l/min |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Anschluss | SAE 3000 psi 2" |
Ventiltyp | Kein Ventil |
Mit Verschmutzungsanzeige | Nein |
Filterelement enthalten | Nein |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
Werkstoff Filtergehäuse | Polyamid glasfaserverstärkt |
Material Dichtung | NBR |