Eriks
STAUFF

STAUFF Rücklauffiltergehäuse RF-090-G-20-B-G32-G42NO

  • ERIKS:14737448
  • Hersteller:1010001165
Image 1
Zur Liste hinzufügen

411,39 €/ Stückexkl. MwSt

481,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
RF
Typ
Tankaufbaumontage
Grösse
090
Kennziffer
RF-090-G-20-B-G32-G42NO
Max. Ölstrom
330 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
Anschluss
2'' BSP + Gewindeanschluss Auslass
Ventiltyp
Kein Ventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Elektrisch
Spannung
42V
Filterelement enthalten
Ja
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Polyamid glasfaserverstärkt
Material Dichtung
NBR