Eriks
STAUFF

STAUFF Rücklauffiltergehäuse RF-090-G-10-B-G24-V/2

  • ERIKS:14869119
  • Hersteller:6100301576
Image 1
Zur Liste hinzufügen

380,76 €/ Stückexkl. MwSt

445,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
RF
Typ
Tankaufbaumontage
Grösse
090
Kennziffer
RF-090-G-10-B-G24-V/2
Max. Ölstrom
330 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
Anschluss
1.1/2'' BSP
Ventiltyp
Kein Ventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch
Filterelement enthalten
Ja
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Polyamid glasfaserverstärkt
Material Dichtung
NBR