Eriks
STAUFF

STAUFF Rücklauffiltergehäuse RF-070-O-O-B-U20/2

  • ERIKS:14869112
  • Hersteller:6100286347
Image 1
Zur Liste hinzufügen

170,41 €/ Stückexkl. MwSt

199,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
RF
Typ
Tankaufbaumontage
Grösse
070
Kennziffer
RF-070-O-O-B-U20/2
Max. Ölstrom
240 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
Anschluss
1.5/8" - 12 UN
Ventiltyp
Kein Ventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Nein
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Polyamid glasfaserverstärkt
Material Dichtung
NBR