Eriks
STAUFF

STAUFF Rücklauffiltergehäuse RF-045-O-O-B-G20-O-G20/2

  • ERIKS:14706893
  • Hersteller:6100286326
Image 1
Zur Liste hinzufügen

185,29 €/ Stückexkl. MwSt

216,79 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
RF
Typ
Tankaufbaumontage
Grösse
045
Kennziffer
RF-045-O-O-B-G20-O-G20/2
Max. Ölstrom
160 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
Anschluss
1.1/4'' BSP + Gewindeanschluss Auslass
Ventiltyp
Kein Ventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Nein
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Polyamid glasfaserverstärkt
Material Dichtung
NBR