Eriks
STAUFF

STAUFF Rücklauffiltergehäuse RF-045-G-10-B-G20-V

  • ERIKS:14737433
  • Hersteller:1010001140
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
RF
Typ
Tankaufbaumontage
Grösse
045
Kennziffer
RF-045-G-10-B-G20-V
Max. Ölstrom
160 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
Anschluss
1.1/4'' BSP
Ventiltyp
Kein Ventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch
Filterelement enthalten
Ja
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Polyamid glasfaserverstärkt
Material Dichtung
NBR