Eriks
STAUFF

STAUFF Rücklauffiltergehäuse RF-030-O-O-V-G16/2

  • ERIKS:1057775
  • Hersteller:6100286323
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
RF
Typ
Tankaufbaumontage
Grösse
030
Kennziffer
RF-030-O-O-V-G16/2
Max. Ölstrom
110 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
Anschluss
1'' BSP
Ventiltyp
Kein Ventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Nein
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Polyamid glasfaserverstärkt
Material Dichtung
FKM