Eriks
STAUFF

STAUFF Rücklauffiltergehäuse RF-030-O-O-B-G16-O-G16/2-123756

  • ERIKS:14869087
  • Hersteller:6100286317
Image 1
Zur Liste hinzufügen

131,27 €/ Stückexkl. MwSt

153,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
RF
Typ
Tankaufbaumontage
Grösse
030
Kennziffer
RF-030-O-O-B-G16-O-G16/2-123756
Max. Ölstrom
110 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
Anschluss
1'' BSP + Gewindeanschluss Auslass
Ventiltyp
Kein Ventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Nein
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Polyamid glasfaserverstärkt
Material Dichtung
NBR