Eriks
STAUFF

STAUFF Rücklauffiltergehäuse RF-030-O-O-B-G16/2

  • ERIKS:14706895
  • Hersteller:6100286315
Image 1
Zur Liste hinzufügen

108,55 €/ Stückexkl. MwSt

127,00 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
RF
Typ
Tankaufbaumontage
Grösse
030
Kennziffer
RF-030-O-O-B-G16/2
Max. Ölstrom
110 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
Anschluss
1'' BSP
Ventiltyp
Kein Ventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Nein
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Polyamid glasfaserverstärkt
Material Dichtung
NBR