Eriks
STAUFF

STAUFF Rücklauffiltergehäuse RF-030-G-10-B-B6.0-G12/2

  • ERIKS:14869085
  • Hersteller:6100286312
Image 1
Zur Liste hinzufügen

159,64 €/ Stückexkl. MwSt

186,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
RF
Typ
Tankaufbaumontage
Grösse
030
Kennziffer
RF-030-G-10-B-B6.0-G12/2
Max. Ölstrom
110 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
Anschluss
3/4" BSP
Ventiltyp
Bypass 6 bar
Mit Verschmutzungsanzeige
Nein
Filterelement enthalten
Ja
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Polyamid glasfaserverstärkt
Material Dichtung
NBR