Eriks
STAUFF

STAUFF Rücklauffiltergehäuse RF-014-O-O-B-N16/2

  • ERIKS:1057794
  • Hersteller:6100286310
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
RF
Typ
Tankaufbaumontage
Grösse
014
Kennziffer
RF-014-O-O-B-N16/2
Max. Ölstrom
60 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
Anschluss
1" NPT
Ventiltyp
Kein Ventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Nein
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Polyamid glasfaserverstärkt
Material Dichtung
NBR