Eriks
STAUFF

STAUFF Rücklauffiltergehäuse RF-014-G-20-B-G12-V2-G16-L1/2

  • ERIKS:14869080
  • Hersteller:6100286301
Image 1
Zur Liste hinzufügen

204,31 €/ Stückexkl. MwSt

239,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
RF
Typ
Tankaufbaumontage
Grösse
014
Kennziffer
RF-014-G-20-B-G12-V2-G16-L1/2
Max. Ölstrom
60 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
Anschluss
3/4" BSP + Gewindeanschluss Auslass
Ventiltyp
Kein Ventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch
Filterelement enthalten
Ja
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Polyamid glasfaserverstärkt
Material Dichtung
NBR
Options
Leckölanschluss