Eriks
STAUFF

STAUFF Rohrdurchführung SRF-20-PP

  • ERIKS:14735168
  • Hersteller:1930000221
Image 1
  • Rohrdurchführung Typ SRF (Rohrfest).
  • Gefertigt aus Polypropylen PP und Elsatomer SA.
  • Führen und zentrieren eine Rohrleitung in einer Durchgangsbohrung .
  • Vibrations- und geräuschdämpfende Eigenschaften.
  • Für gängigen Leitungsdurchmesser von 6 bis 42 mm erhältlich.
  • Einfache Steckmontage ohne Werkzeug.
Zur Liste hinzufügen

0,23 €/ Stückexkl. MwSt

0,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SRF
Rohrdurchmesser (Angabe)
20 mm
Material
Polypropylen
Farbe
Weiss
Code
SRF-20-PP