Eriks
STAUFF

STAUFF Rohrdurchführung SRF-12-SA

  • ERIKS:14735162
  • Hersteller:1930000212
Image 1
  • Rohrdurchführung Typ SRF (Rohrfest).
  • Gefertigt aus Polypropylen PP und Elsatomer SA.
  • Führen und zentrieren eine Rohrleitung in einer Durchgangsbohrung .
  • Vibrations- und geräuschdämpfende Eigenschaften.
  • Für gängigen Leitungsdurchmesser von 6 bis 42 mm erhältlich.
  • Einfache Steckmontage ohne Werkzeug.
Zur Liste hinzufügen

0,20 €/ Stückexkl. MwSt

0,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
SRF
Rohrdurchmesser (Angabe)
12 mm
Material
Santoprene
Farbe
Schwarz
Code
SRF-12-SA