Eriks
STAUFF

STAUFF Optisch-elektrisch Verschmutzungsanzeige HIM-VE-B-B5.0

  • ERIKS:14737529
  • Hersteller:1020013601
Image 1
Zur Liste hinzufügen

94,40 €/ Stückexkl. MwSt

110,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
Verschmutzungsanzeige
Grösse
HIM
Kennziffer
HIM-VE-B-B5.0
Anschluss
1/2" BSP
Mit Verschmutzungsanzeige
Visuell, elektrische
Material Dichtung
NBR
Options
Differenzdruckeinstellung 5,0 bar