Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Ölnebelabscheider TBA-090-B-O...
STAUFF Ölnebelabscheider TBA-090-B-OD-210
ERIKS:
13924303
Hersteller:
1910020880
Reduziert das Austreten von Öldämpfen durch Luftentfeuchter und andere Belüfter.
Charakteristik
Erhältlich in 2 Baugrößen mit Längen von 140 mm in oder 210 mm
Vorgesehen für Luftentfeuchter der Baureihen SDB,über entsprechende Adapter auch mit den Baureihen SDBL, SVDB kombinierbar
Werkstoffe
Gehäuse mit Kühlrippen aus Aluminium
Gewindeanschlüsse aus Stahl
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Dokumente
Marke
STAUFF
Serie
TBA-..-OD
Kennziffer
TBA-090-B-OD-210
Anschluss
3/4" BSP
Außendurchmesser
60 mm
Gehäusehöhe
210 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden