Eriks
STAUFF

STAUFF Ölnebelabscheider TBA-090-B-OD-140

  • ERIKS:14870985
  • Hersteller:1910020879
Image 1
Reduziert das Austreten von Öldämpfen durch Luftentfeuchter und andere Belüfter.

Charakteristik
  • Erhältlich in 2 Baugrößen mit Längen von 140 mm in oder 210 mm
  • Vorgesehen für Luftentfeuchter der Baureihen SDB,über entsprechende Adapter auch mit den Baureihen SDBL, SVDB kombinierbar
Werkstoffe
  • Gehäuse mit Kühlrippen aus Aluminium
  • Gewindeanschlüsse aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

347,71 €/ Stückexkl. MwSt

406,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
TBA-..-OD
Kennziffer
TBA-090-B-OD-140
Anschluss
3/4" BSP
Außendurchmesser
60 mm
Gehäusehöhe
140 mm