Eriks
STAUFF

STAUFF Ölnebelabscheider-Einsatz PSU-OD-120

  • ERIKS:14868779
  • Hersteller:6100251081
Image 1
Der Ölnebelabscheider-Einsatz reduziert das Austreten von Öldämpfen und wird im Gehäuse des Luftentfeuchters platziert, so dass die Gesamtbaulänge der Luftentfeuchter nicht vergrößert wird. Bei Verwendung wird der Einsatz eines Einschraubadapers empfohlen. Aufgrund der Anbringung im Innengewinde des Gehäuses, kann der Ölnebelabscheider-Einsatz nicht mit Ventileinheiten der Typen PSU-P und PSU-QE kombiniert werden.

Charakteristik
  • Erhältlich in 2 Baugrößen
  • Passend für Luftentfeuchter SDBL und SVDB (nur Baugrößen 090/120)
Werkstoff
  • Edelstahl
Zur Liste hinzufügen

54,05 €/ Stückexkl. MwSt

63,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
PSU-OD
Kennziffer
PSU-OD-120