Eriks
STAUFF

STAUFF Off-Line-Filter OLS-4-60-H-B-A-41-V-O

  • ERIKS:14737512
  • Hersteller:1010020034
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6.210,54 €/ Stückexkl. MwSt

7.266,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
OLS
Typ
Offline-Filtereinheit
Anzahl Filtergehäuse
4
Kennziffer
OLS-4-60-H-B-A-41-V-O
Max. Ölstrom
17 l/min
Anschluss
Saugseite G1/2 , Rücklaufseite G3/4
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch
Spannung
255/460 VAC 60Hz
Filterelement enthalten
Ja
Material Filterelement
Zellulose
Filterfeinheit
0.5 µm
Material Dichtung
NBR
Leistung
0.29 kW