3.334,53 €/ Stückexkl. MwSt
3.901,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | OLS |
Typ | Offline-Filtereinheit |
Anzahl Filtergehäuse | 2 |
Kennziffer | OLS-2-60-H-B-A-10-V-O |
Max. Ölstrom | 8.4 l/min |
Anschluss | Saugseite G1/2 , Rücklaufseite G1/2 |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch |
Spannung | 230/400 VAC 50Hz |
Filterelement enthalten | Ja |
Material Filterelement | Zellulose |
Filterfeinheit | 0.5 µm |
Material Dichtung | NBR |
Leistung | 0.29 kW |