Eriks
STAUFF

STAUFF Off-Line-Filter OLS-2-30-H-B-A-10-V-O

  • ERIKS:14737505
  • Hersteller:1010020020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.380,19 €/ Stückexkl. MwSt

2.784,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
OLS
Typ
Offline-Filtereinheit
Anzahl Filtergehäuse
2
Kennziffer
OLS-2-30-H-B-A-10-V-O
Max. Ölstrom
4.2 l/min
Anschluss
Saugseite G1/2 , Rücklaufseite G1/2
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch
Spannung
230/400 VAC 50Hz
Filterelement enthalten
Ja
Material Filterelement
Zellulose
Filterfeinheit
0.5 µm
Material Dichtung
NBR
Leistung
0.18 kW