Eriks
STAUFF

STAUFF Off-Line-Filter OLS-1-30-H-B-I-00-V-O

  • ERIKS:14737503
  • Hersteller:1010020012
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.085,31 €/ Stückexkl. MwSt

2.439,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Serie
OLS
Typ
Offline-Filtereinheit
Anzahl Filtergehäuse
1
Kennziffer
OLS-1-30-H-B-I-00-V-O
Max. Ölstrom
2.1 l/min
Anschluss
Saugseite G3/8 , Rücklaufseite G1/2
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch
Spannung
110 VAC 50HZ
Filterelement enthalten
Ja
Material Filterelement
Zellulose
Filterfeinheit
0.5 µm
Material Dichtung
NBR
Leistung
0.18 kW