1.863,33 €/ Stückexkl. MwSt
2.180,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Serie | OLS |
Typ | Offline-Filtereinheit |
Anzahl Filtergehäuse | 1 |
Kennziffer | OLS-1-30-H-B-A-01-V-O |
Max. Ölstrom | 2.1 l/min |
Anschluss | Saugseite G3/8 , Rücklaufseite G1/2 |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch |
Spannung | 255/460 VAC 60Hz |
Filterelement enthalten | Ja |
Material Filterelement | Zellulose |
Filterfeinheit | 0.5 µm |
Material Dichtung | NBR |
Leistung | 0.18 kW |