Eriks
STAUFF

STAUFF Mobile Filtereinheit SMFS-U-110-G-O-O-B-D/2

  • ERIKS:12561422
  • Hersteller:6100016140
Image 1
Mobile Filtrationssysteme - Typ SMFS-U-060 / -110
STAUFF produziert ein komplettes Sortiment an mobilen Filtrationssystemen. Kompakt in der Konstruktion und einfach zu bedienen einerseits, aber auch für den permanenten Einsatz mit hohen Durchflussraten andererseits sind mobile Filtrationssysteme wesentliche Werkzeuge für die vorbeugende Instandhaltung, um entweder neues Öl zu übertragen oder um Hydraulik- und Schmierölsysteme zu reinigen

Optionen und Zubehör
Ersatzfilterelemente

▪ Filterelemente der NR-630 Serie
▪ Micron-Rating von 3 ... 25 μm erhältlich
Verschmutzungsanzeige
▪ STAUFF Verschmutzungsanzeige Typ HI

Technische Daten
Bau

▪ Mobile Filtersystem - mobile Filtereinheit
Gewicht
▪ SMFS-U-060: ca. 165 kg / 364 lbs
▪ SMFS-U-110: ca. 177,2 kg / 391 lbs
▪ SMFS-U-CM-110: ca. 220 kg / 485 lbs
Nenndurchflussrate
▪ SMFS-U-060: max. 60 l / min / 15 US GPM
▪ SMFS-U-110: max. 110 l / min / 30 US GPM
▪ SMFS-U-CM-110: max. 110 l / min / 30 US GPM
Motor
▪ 400 V AC 50 Hz
▪ SMFS-U-060: 2,2 kW; 1440 U / min
▪ SMFS-U-110: 4 kW; 1445 U / min
▪ SMFS-U-CM-110: 4 kW; 1445 U / min

Medienkompatibilität
▪ Geeignet für Mineralöle, andere Flüssigkeiten auf Anfrage
Zur Liste hinzufügen

7.967,43 €/ Stückexkl. MwSt

9.321,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
Mobil Filtrationseinheit
Kennziffer
SMFS-U-110-G-...B-A-F
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Filterelement NR-630E10B

  • ERIKS:1054869
  • Manufacturer:1020022335
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden